sus 40aのおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
2,729件の「sus 40a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスパイプ 配管」、「ステンレス 単管パイプ」、「給水管 ステンレス」などの商品も取り扱っております。
衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質 ステンレス(SUS304) 内容 2m×2本 形状 パイプ 長さ(m) 2 JIS規格 JIS G3459
1組(2本)
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状 パイプ 材質 ステンレス(SUS304) 長さ(m) 2 内容 2m×2本 JIS規格 JIS G3459
1組(2本)
18,980 税込20,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状 パイプ 材質 ステンレス 外径(Φmm) 48.6 長さ(mm) 4000 長さ(m) 4 呼び径(B) 1・1/2 呼び径(A) 40
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状 パイプ 材質 ステンレス(SUS304) 長さ(m) 2 JIS規格 JIS G3459
1本
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm) 4000 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 SCS13A 形状 エルボ(90°) 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状 パイプ 材質 ステンレス 外径(Φmm) 21.7 長さ(mm) 4000 長さ(m) 4 呼び径(B) 1/2 呼び径(A) 15
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状 パイプ 材質 ステンレス 外径(Φmm) 27.2 長さ(mm) 4000 長さ(m) 4 呼び径(B) 3/4 呼び径(A) 20
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
1本
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m) (呼び)4 呼び外径(mm) Φ28 材質 ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 SUS304 外径公差(mm) ±0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質 機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上 #400鏡面研磨(横目) 仕様 養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)